text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf Cubitron™ II 982 C d. 115 mm korreling 60+ RVS keramische korrel 3M


Keramische korrel. Voor alle metaalverwerkende bedrijven die haakse slijpers voor hoge afnamepercentages gebruiken. Vervangt traditionele fiberschijven en vlakslijptaken van afbraam- en lamellenschijven. Voor de bewerking van bouwstaal, messing, brons en aluminium. Keramische korrels zijn precies gevormd, van gelijke grootte en loodrecht gerangschikt. Scherp slijpoppervlak met tot 3 x langere standtijd. Met stergat. Gat 22 mm Ø

Artikelnummer 1R338925
Max. toerental 13200
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental 13200
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Gevulcaniseerde vezel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 60
Gat patroon Stervormig gat
Model DISC

Artikelnummers

Artikelnummer 1R338925
UBB 500634214299
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 27623
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.