My Favorites
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
Bevestigingssystemen
Opspan-T producten
Moeren voor T-gleuven
16196
16196.120.018
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
Moer voor T-gleuf DIN 508 Staal Blank 10 M12X18
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
Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 650.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 650.
Afmetingen
a
18
d-D
M12
e
28
h
20
k
10
P
1.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
508
ISO
299
NF
E21-301
Artikelnummers
Artikelnummer
16196.120.018
EAN
4020772158903
UBB
500502123028
UNSPSC
31161727