Moeren voor T-gleuven
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
Bevestigingssystemen
Opspan-T producten
Moeren voor T-gleuven
16196
16196.100.012
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
Moer voor T-gleuf DIN 508 Staal Blank 10 M10X12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
10
Met draadeind
Ja
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
10
Met draadeind
Ja
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 650.
Afmetingen
a
12
d-D
M10
e
18
h
14
k
7
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
299
DIN
508
NF
E21-301
Artikelnummers
Artikelnummer
16196.100.012
EAN
4020772080037
UBB
950355756954
UNSPSC
31161727