text.skipToContent text.skipToNavigation

Opti-Drill kolomboormachine DQ 14 13 (S235JR) mm B16 700-2.500 omw/min


Artikelnummer 7D054667
Spanning (V) 230
Voorsprong (mm) 472
Totale hoogte (mm) 634
Nom. opgenomen vermogen (W) 350
Spanwijdte boorhouder (mm) 13 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Max. belast toerental 1e stand (1/min) 2500
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Voorsprong (mm) 472
Totale hoogte (mm) 634
Nom. opgenomen vermogen (W) 350
Spanwijdte boorhouder (mm) 13 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Max. belast toerental 1e stand (1/min) 2500
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 700 - 2500
Merken Opti-drill
Gewicht per stuk (g) 19700
HS- en goederencode
Type DQ 14

Artikelnummers

Artikelnummer 7D054667
EAN 4030635042331
UBB 500583077739
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000894170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.