text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-R spiraalborencassette 627152000

  1. Artikelnummer 6G459090
  2. EAN 4007430175823
  3. UBB 500662542157
  4. UNSPSC 31390000
  5. Fabrikant artikel nr 627152000

Prijs per 
-


Verpakking: 1

HSS-R metaalboor, rolgewalste uitvoering, cilindrisch, type N, kegelmantel-punthoek 118°, oppervlak zwart, 25-delig, in metalen cassette, Ø 1- 13 x 0,5 mm, Geschikt voor boorgaten in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd; Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm², ␍

HSS-R metaalboor, rolgewalste uitvoering, cilindrisch, type N, kegelmantel-punthoek 118°, oppervlak zwart, 25-delig, in metalen cassette, Ø 1- 13 x 0,5 mm Geschikt voor boringen in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²