text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-R metaalboor 13,5X160

  1. Artikelnummer 5H576370
  2. EAN 4007430100566
  3. UBB 500662584639
  4. UNSPSC 31390000
  5. Fabrikant artikel nr 625006000

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8 Oppervlak zwart Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Inhoud (stuks) 1
Diameter (mm) 13.5
Nuttige lengte (mm) 108 mm
Totale lengte (mm) 160
Capaciteit voor asgatdiameter (mm) 10