text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-BiM gatenzaag 68MM

  1. Artikelnummer 5H720449
  2. EAN 4007430103208
  3. UBB 500662417418
  4. UNSPSC 31390000
  5. Fabrikant artikel nr 625194000

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Gatzagen van bimetaal met geharde tanden van hooggelegeerd snelstaal met een kobaltgehalte van 8%{ph1/}en daardoor een veel langere standtijd, Sneller en eenvoudiger verspanen door nieuw type vertanding met onregelmatige tandvorm en -verdeling, }daardoor ook minder trillingen, Geoptimaliseerd voor het gebruik in gietstaal en grijs gietijzer, roestvast staal, constructiestaal, aluminium, brons, koper, PVC, acrylglas, hout., Maximale zaagdiepte ca. 35 mm, Schroefdraad bij gatenzagen-Ø 14-30 mm: 1/2"-20 UNF; schroefdraad bij gatenzagen-Ø 32-152 mm: 5/8"-18 UNF, Gatenzagen alleen met de bijbehorende opnameschacht en centreerboor gebruiken.

Gatzagen van bimetaal met geharde tanden van hooggelegeerd snelstaal met een kobaltgehalte van 8%{ph1/}en daardoor een veel langere standtijd Sneller en eenvoudiger verspanen door nieuw type vertanding met onregelmatige tandvorm en -verdeling, }daardoor ook minder trillingen Geoptimaliseerd voor het gebruik in gietstaal en grijs gietijzer, roestvast staal, constructiestaal, aluminium, brons, koper PVC, acrylglas, hout. Maximale zaagdiepte ca. 40 mm Schroefdraad bij gatenzagen-Ø 14-30 mm: 1/2-20 UNF

Diameter (mm) 68