text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Flexiarapid super 125X1,6X22,23 TF41

  1. Artikelnummer 7A544674
  2. EAN 4007430135391
  3. UBB 500662384402
  4. UNSPSC 31191500
  5. Fabrikant artikel nr 616222000

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen

De superdunne schijf met hoog vermogen speciaal voor de bewerking van roestvast staal, Zeer hoog slijpvermogen bij zeer lange standtijd door gebruik van speciaal korund, IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%), Voor alle roest- en zuurbestendige staalsoorten (V2A, Nirosta, INOX), veerstaal, gereedschapsstaal, Toepasbaar in de voertuigbouw, containerbouw, carrosseriebouw, schakelkastbouw enz., Doorslijpschijven voor geluidsarme, braamvrije en precieze sneden, Hardheid: hard, Maximale werksnelheid 80 m/s

De superdunne schijf met hoog vermogen speciaal voor de bewerking van roestvast staal Zeer hoog slijpvermogen bij zeer lange standtijd door gebruik van speciaal korund IJzerzwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%) Voor alle roest- en zuurbestendige staalsoorten (V2A Nirosta INOX), veerstaal, gereedschapsstaal Toepasbaar in de voertuigbouw, containerbouw, carrosseriebouw, schakelkastbouw enz. Doorslijpschijven voor geluidsarme, braamvrije en precieze sneden Hardheid: hard Maximale werksnelheid 80 m/s

Gatdiameter (mm) 22.2
Inhoud (stuks) 25
Materiaal kwaliteit A 46-U
Diameter (mm) 125
Schijfdikte (mm) 1.6
RPM (toeren per minuut) 12200 rpm