text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Zelfborende zeskantkraagbout DIN ≈7504 K Staal Elektrolytisch verzinkt ST5,5X45MM

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad

Specificaties

Diameter 5.5 mm
Lengte 45 mm
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.

Afmetingen

dc(max.) 11
D (mm) 5.5
k (max.) - 30410 5.4
k (max.) - 30415 5.4
k (max.) - 30420 5.45
L (mm) 45
L1 6.5
s 8

Normeringen

ISO ≈15480
DIN ≈7504-K

Artikelnummers

Artikelnummer 30410.055.045
EAN 8715494502757
UBB 500618366511
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.