text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Zelfborende verzonken schroef met ttap® DIN ≈7504 O Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X50MM

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Toepassing (metaal) Aluminium
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 50 mm
Toepassing (metaal) Aluminium
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.

Afmetingen

D (mm) 4.8
dk 8.9
k 2.8
L (mm) 50
L1 6.5
No. ttap 25

Normeringen

DIN ≈7504-O
ISO ≈15482

Artikelnummers

Artikelnummer 30355.048.050
EAN 8715494511452
UBB 500618345994
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.