text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Zelfborende verzonken schroef met ttap® DIN ≈7504 O Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X32MM

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Toepassing (metaal) Aluminium
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 32 mm
Toepassing (metaal) Aluminium
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.

Afmetingen

D (mm) 4.8
dk 8.9
k 2.8
L (mm) 32
L1 6.5
No. ttap 25

Normeringen

ISO ≈15482
DIN ≈7504-O

Artikelnummers

Artikelnummer 30355.048.032
EAN 8715494511421
UBB 500618345655
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.