text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Zelfborende verzonken schroef met ttap® DIN ≈7504 O Staal Elektrolytisch verzinkt ST3,9X13MM

  1. Artikel nummer 30350.039.013
  2. EAN 8715494511001
  3. UBB 500618341449
  4. UNSPSC 31162400

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 3.9
Lengte (L) (mm) 13
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
DIN ≈7504 O
ISO ≈15482
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 7,14 -7,50
k 2.60
L1 4.5
No. ttap 20