text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Zelfborende pancilinderschroef met ttap® DIN ≈7504 M Roestvaststaal (RVS) A2 ST5,5X50MM

  1. Artikel nummer 30385.055.050
  2. EAN 8715494496957
  3. UBB 500618358286
  4. UNSPSC 31162400

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 5.5
Lengte (L) (mm) 50
Toepassing (metaal) Aluminium
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
ISO ≈15481
DIN ≈7504 M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 10,57 - 11,00
k 3,70 - 4,00
L1 8
No. ttap 25