text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Zelfborende pancilinderschroef met ttap® DIN ≈7504 M Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X25MM

  1. Artikel nummer 30385.048.025
  2. EAN 8715494496841
  3. UBB 500618357114
  4. UNSPSC 31162400

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 4.8
Lengte (L) (mm) 25
Toepassing (metaal) Aluminium
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
ISO ≈15481
DIN ≈7504 M
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 9,14 - 9,50
k 3,40 - 3,70
L1 6.5
No. ttap 25