text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Zelfborende pancilinder schroef met kruisgleuf DIN ≈7504 M-H Bi-Metaal ST4,8X50MM

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Bi-Metaal
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 50 mm
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Bi-Metaal
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.

Afmetingen

D (mm) 4.8
dk 9.14
k 3.4
L (mm) 50
L1 6.5
No. kruisgleuf 2

Normeringen

DIN ≈7504-M H
ISO ≈15481 H

Artikelnummers

Artikelnummer 30330.048.050
EAN 8715494510875
UBB 500618340110
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.