text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Universele houtschroef verzonkenkop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt 3X10MM (6)


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
  • Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 10 mm
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
  • Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.

Afmetingen

D (mm) 3
dk 6
F 0
k 3.5
L (mm) 10
No. ttap 10
S 6

Artikelnummers

Artikelnummer 30100.030.010
EAN 8715494279277
UBB 500512195461
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.