text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Universele houtschroef verzonkenkop met kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 4,5X20MM (15)

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
  • Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.

Specificaties

Diameter 4.5 mm
Lengte 20 mm
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
  • Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.

Afmetingen

D (mm) 4.5
dk 9
F 0
k 5
L (mm) 20
No. kruisgleuf 2
S 15

Artikelnummers

Artikelnummer 30015.045.020
EAN 8715494273008
UBB 500512207340
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.