text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Universele houtschroef bolcilinderkop met kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 5X20MM (16)

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
  • Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 20 mm
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Bolcilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
  • Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.

Afmetingen

D (mm) 5
dk 10
F 0
k 3.6
L (mm) 20
No. kruisgleuf 2
S 16

Artikelnummers

Artikelnummer 30030.050.020
EAN 8715494279963
UBB 500512458489
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.