Universele houtschroeven
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
Universele houtschroeven
30205
30205.080.240
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
MAXXFAST Universele houtconstructieschroef verzonkenkop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8X240MM (152)
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
8 mm
Lengte
240 mm
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm.
Afmetingen
D (mm)
8
dk
15
F
9
k
4.8
L (mm)
240
No. ttap
40
S
152
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30205.080.240
EAN
8715494286374
UBB
500512279604
UNSPSC
31161508
Prestatieverklaring downloaden