Prijzen 2020
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
Universele houtschroeven
30205
30205.060.260
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
MAXXFAST Universele houtconstructieschroef verzonkenkop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 6X260MM (166)
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
260 mm
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm.
Afmetingen
D (mm)
6
dk
12
F
9
k
3.8
L (mm)
260
No. ttap
30
S
166
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30205.060.260
EAN
8715494286268
UBB
500512278531
UNSPSC
31161508
Prestatieverklaring downloaden