text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Houtconstructieschroef flenskop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8X400MM (258)

  1. Artikel nummer 30225.080.400
  2. EAN 8715494286916
  3. UBB 500512285056
  4. UNSPSC 31161508

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (mm) 8
F 9
Lengte (L) (mm) 400
S 258
Remarks
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • F=9mm alleen indien L≥40mm.
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Flenskop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 18
k 4.2
No. ttap 40
  1. Verklaring downloaden