text.skipToContent text.skipToNavigation

M10X120

  1. Artikelnummer 80668FIS
  2. EAN 4006209806685
  3. UBB 500616780382
  4. UNSPSC 31162400
  5. Fabrikant artikel nr 80668

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen

Voordelen - Complete bevestigingssets maken een snelle en eenvoudige montage mogelijk. - De universele UX plug kan worden gebruikt in alle massieve, holle en plaatmaterialen en biedt daardoor een hogemate van flexibiliteit. - Kraagmoeren en kraaghulzen vervaardigd van duurzame nylon zijn bestand tegen veroudering en chemicaliën en garanderen een duurzame bevestiging die het porcelein niet beschadigt. - Afdekkappen met een kwalitatief hoogwaardige chroomafwerklaag garanderen dat de bevestiging er ook na lange tijd nog fraai uitziet.

Werking - De randloze UX is geschikt voor zowel voor- als doorsteekmontage. - Door de schroef naar binnen te draaien zet de UX uit in het massieve bouwmateriaal en zorgt voor een verknoping in de holte. - Een maximale belastbaarheid wordt alleen bereikt, wanneer de schroef zo ver naar binnen wordt gedraaid totdat de moersleutel vlak tegen de kraag aanligt. - Tegels en afwerklagen worden niet gerekend als belastbare materialen.

Remarks
  • Nrec = Aanbevolen belasting in kN.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 2,25.
  • Staalbreuk of buiging van de haak is bepalend voor de maximale belasting.

Specificaties