Kroonmoeren
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
Kroonmoeren
12085
12085.100.100
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
Kroonmoer laag MF (oude type) DIN 937 Staal Blank 17H M10X1,00
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
17H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
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
M10
Klasse
17H
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
m
9
n
2.8
P
1
s
17
Splitpen DIN 94
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
937
Artikelnummers
Artikelnummer
12085.100.100
EAN
8717077310780
UBB
500650963027
UNSPSC
31162400