BRAMMER
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
Kroonmoeren
12036
12036.240.001
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
Kroonmoer DIN 935-1 Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M24
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Afmetingen
d-D
M24
m
27
n
5.5
Aantal gleuven
6
P
3
s
36
Splitpen DIN 94
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
729
DIN
935-1
Artikelnummers
Artikelnummer
12036.240.001
EAN
8717077216471
UBB
500648190014
UNSPSC
31161707