Nedtrain Oud
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
Spieën
39220
39220.066.060
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
Kopspie DIN 6887 Staal C45+C Blank 6X6X60MM
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
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
60 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Afmetingen
b
6
Voor as ø
17
Voor as ø ≤
22
h (nom.)
6
h1
6.1
h2
10
L (mm)
60
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6887
ISO
R774
BS
4235-1
Artikelnummers
Artikelnummer
39220.066.060
EAN
8715492811332
UBB
950359535875
UNSPSC
31163207