Nedtrain Oud
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
Spieën
39220
39220.066.050
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
Kopspie DIN 6887 Staal C45+C Blank 6X6X50MM
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
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
50 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Afmetingen
b
6
Voor as ø
17
Voor as ø ≤
22
h (nom.)
6
h1
6.1
h2
10
L (mm)
50
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6887
ISO
R774
BS
4235-1
Artikelnummers
Artikelnummer
39220.066.050
EAN
8715492811325
UBB
950359535792
UNSPSC
31163207