Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?
Quality & Technology

NU IN HET ASSORTIMENT: BUISKOPPELINGEN

Fabory heeft aan haar assortiment een uitgebreide reeks buiskoppelingen toegevoegd. Een productreeks met vele toepassingen. Fabory biedt deze reeks aan in 5 standaard diameters (buitenkant buisdiameter), deze kunnen gebruikt worden voor zowel staal als aluminium pijpen of buizen.

         Type A      26,9mm             
         Type B      33,7mm
         Type C      42,4mm
         Type D      48,3mm
         Type E      60,3mm

De buiskoppelingen van Fabory zijn erg snel en gemakkelijk te monteren. Onze buiskoppelingen/buisklemmen zijn gemaakt van een smeedbaar ijzer thermisch verzinkt voor een duurzame en corrosiebestendige afwerking. De schroeven zijn gemaakt van roestvast staal en met een standaard zeskantsleutel kan de koppeling/klem op de buis gemonteerd en bevestigd worden.

Tube Clamp FittingTube Clamp FittingTube Clamp FittingTube Clamp FittingTube Clamp Fitting


Kenmerken en voordelen  

Alle buiskoppelingen zijn gemaakt van smeedbaar gegalvaniseerd ijzer, volgens de EN ISO 1461 TÜV- standaard gecertificeerd om de sterkte, kwaliteit en conformiteit van de productie te borgen.

•             Roestvast stalen schroef     
•             Garantie tot 1500 N / m belasting
•             Lassen is niet nodig, dus geen vergunning nodig             
•             Geen schroefdraad, geen boutbevestiging            
•             Kan worden gemonteerd met een standaard zeskantsleutel
•             Een veelzijdig systeem dat wijzigingen ter plaatse mogelijk maakt.
•             Gemakkelijk te installeren, geen specialistisch personeel nodig
•             Kan geschilderd worden  

Toepassingen     

Fabory buiskoppelingen kunnen gemakkelijk gemonteerd worden op pijpen, om veiligheidssystemen te creëren, of voor een diversiteit aan andere installaties zoals:

•             Hand- veiligheidsrails /Beschermende barrières
•             Valbescherming
•             Andere toepassingen voor veiligheidswerk
•             Bevestiging van railings              
•             Machine beveiliging          
•             Rekken en opbergsystemen
•             Toegangsplatformen voor buitengevel en/of daken
•             Speeltuinen    
•             Meubels       
•             (Reclame) banners        
•             Hekken               
•             Beursstand constructie 

Naast de uitgebreide reeks buiskoppelingen biedt Fabory ook korte levertijden, geen minimum order aantallen en marktconforme prijzen.