Inzetschroefdraden
Fabory biedt u keuze tussen AMECOIL en V-COIL inzetschroefdraden, welke qua gereedschappen en inzetschroefdraden uitwisselbaar zijn met vele andere bekende merken, zoals bijvoorbeeld HELICOIL.
Toepassing
AMECOIL en V-COIL inzetschroefdraden zijn behalve voor reparatie van versleten of beschadigde schroefdraad eveneens zeer geschikt voor het verkrijgen van hoogbelastbare binnenschroefdraad in metalen en niet-metalen materiaalsoorten. De inzetschroefdraden zijn toepasbaar bij temperaturen van -40°C tot +400°C.
Materiaal
Deze inzetschroefdraden zijn vervaardigd uit roestvaststaal A2 draad met een rhombische doorsnede, die als een veer is opgewikkeld.
Schroefdraad
De schroefdraad van het moergedeelte van de AMECOIL inzetschroefdraad voldoet aan het normale tolerantieveld 6H. Voor gegevens over de schroefdraadafmetingen in het werkstuk wordt verwezen naar DIN 8140-2.
Montage
De inzetschroefdraden zijn volgens onderstaande montagevolgorde te monteren:
- eerst gat boren (gat niet verzinken!)
- schroefdraad tappen met speciale tappen. LET OP: de afmetingen van de schroefdraad van de speciale AMECOIL en V-COIL tappen zijn groter dan van een standaard tap!
- de inzetschroefdraad inschroeven met een overeenkomstig indraai apparaat tot 1/4 à 1/2 draadgang onder het werkstukoppervlak
- meeneemlip van de inzetschroefdraad tot ø18 mm afbreken met een bijbehorende drevel, de meeneemlip van inzetschroefdraden > M18 resp. 5/8 UNC/UNF dient met een smalle punt tang afgebroken te worden
- de montage is voltooid
- demontage is mogelijk met het speciale uitdraai apparaat.