text.skipToContent text.skipToNavigation

Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt 4.6 M8X50

  1. Artikel nummer 16181.080.050
  2. EAN 8717077275447
  3. UBB 500647856995
  4. UNSPSC 31161610

Prijs per 
-


Verpakking: 25
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M8
d1 M8
Lengte (L) 50
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 444 B
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.): L≤125mm 22
P 1.25
d2 (H9) 8
s (max.) 9
b (min.): 125mm<L≤200mm 28
d3 (max.) 18