Knevelschroeven din 444b
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
Knevelschroeven
Knevelschroeven din 444b
16181
16181.080.120
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
Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M8X120
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
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
120 mm
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
d2(H9)
8
d3(max.)
18
L (mm)
120
P
1.25
s (max.)
9
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
444-B
Artikelnummers
Artikelnummer
16181.080.120
EAN
8717077275546
UBB
500647857985
UNSPSC
31161610