My Favorites
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
Knevelschroeven
Knevelschroeven din 444b
16181
16181.200.090
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
Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M20X90
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
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
90 mm
Klasse
4.6
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
d2(H9)
18
d3(max.)
40
L (mm)
90
P
2.5
s (max.)
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
444-B
Artikelnummers
Artikelnummer
16181.200.090
EAN
8717077276123
UBB
500647863744
UNSPSC
31161610