text.skipToContent text.skipToNavigation

Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt 4.6 M20X130

  1. Artikel nummer 16181.200.130
  2. EAN 8717077276161
  3. UBB 500647864163
  4. UNSPSC 31161610

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M20
d1 M20
Lengte (L) 130
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
NEN 2310 B
DIN 444 B
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

s (max.) 22
d3 (max.) 40
P 2.50
b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L≤125mm 46
b (min.): L>200mm 65
d2 (H9) 18