text.skipToContent text.skipToNavigation

Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B Staal Rechts Elektrolytisch verzinkt 4.6 M16X150

  1. Artikel nummer 16181.160.150
  2. EAN 8717077276079
  3. UBB 500647863256
  4. UNSPSC 31161610

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M16
d1 M16
Lengte (L) 150
Klasse 4.6
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 444 B
NEN 2310 B
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

s (max.) 17
b (min.): L>200mm 57
d2 (H9) 16
b (min.): L≤125mm 38
d3 (max.) 32
b (min.): 125mm<L≤200mm 44
P 2