text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband K60 0

  1. Artikelnummer S0248.000.060
  2. EAN 4014855039692
  3. UBB 240216510703
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr 72775

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen

CS 411 X Banden, 150 x 2000 mm korrel 60 F4G.Banden met linnen onderlaag

Voordelen: Hoge agressiviteit en schuurprestatie bij het grofschuren van staal en roestvast staal - Veelzijdig inzetbaar in alle gebieden van de metaalbewerking

Breedte (mm) 150
Toepassing (metaal) Roestvrij staal/Staal/Metaal
Korrel 60
Lengte (L) (mm) 2000
Stansvorm 0
Type CS 411 X
Vorm F4G
Remarks
  • Schuurlinnen, zeer slijtvast, sterke schuurband voor het voorslijpen en ontbramen.
  • Type: Alumina zirconia.
  • Rug: Katoen, zwaar flexibel.
  • Bestrooiing: Dicht
  • Binding: Kunsthars
  • Hoofd toepassingsgebied: Leer, metaal.