text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband K120

  1. Artikelnummer S0350.000.120
  2. EAN 4014855040490
  3. UBB 500505975952
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr 42311

Universal belt for metalworking and woodworking. Excellent price/performance ratio

Toepassing (metaal) Metaal/NF Metaal/Hout
Korrel 120
Lengte (L) (mm) 2000
Type LS 309 X
Remarks
  • Schuurlinnen, beproefd universele schuurband voor de algemene bewerking van hout en metaal.
  • Type: Aluminium oxide.
  • Rug: Katoen, zwaar flexibel.
  • Bestrooiing: Dicht
  • Binding: Kunsthars
  • Hoofd toepassingsgebied: Hout, metaal.