text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, in verband met de feestdagen kan uw bestelling 1 of 2 dagen later geleverd worden.

Klingspor Schuurband K100 0

  1. Artikelnummer S0145.000.100
  2. EAN 4014855016778
  3. UBB 404216216535
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr 4475

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen

LS 309 XH hobbanden, 100 x 560 mm korrel 100 F5.Korte banden voor handschuurmachines

Voordelen: Speciaal type voor draagbare bandslijpers - Voor universeel gebruik op hout, metaal, verf en lak - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Breedte (mm) 100
Toepassing (metaal) Hout/Metaal/Non-ferro metalen
Korrel 100
Lengte (L) (mm) 560
Stansvorm 0
Type LS 309 XH
Vorm F5
Remarks
  • Schuurlinnen, beproefd universele schuurband voor de algemene bewerking van hout en metaal.
  • Type: Aluminium oxide.
  • Rug: Katoen, zwaar flexibel.
  • Bestrooiing: Dicht
  • Binding: Kunsthars
  • Hoofd toepassingsgebied: Hout, metaal.