text.skipToContent text.skipToNavigation

Fiberschijf CS 561 d. 115 mm korreling 100 voor hout / metaal korund KLINGSPOR


Korund. Voor de hout- en metaalbewerking. Schuurfiber met dichte korundbestrooiing. Kunstharsbinding. Hoge standtijd. Geschikt voor het ontroesten en afbramen in de metaalindustrie. Met stergat. Gat Ø 22 mm

Artikelnummer S0401.000.100
Toepassing Slijpen
Max. toerental 13200
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter 115
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental 13200
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter 115
Korrel 100
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 100
Gat patroon Stervormig gat

Artikelnummers

Artikelnummer S0401.000.100
EAN 4014855013425
UBB 240216010753
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 10985
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.