text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 900 R Diamant 450X3,6X25,4

  1. Artikelnummer 5H634449
  2. EAN 4014855217694
  3. UBB 500636780289
  4. UNSPSC 27110000
  5. Fabrikant artikel nr 325178

Voordelen: Schijf voor topprestaties, speciaal ontwikkeld voor chamotte en vuurvaste stenen - Zeer hoge snelheid bij doorslijpen - Uitstekende standtijd - Schone randen

Basismateriaal Diamant
Toepassing Grog, Refractory bricks
Bladdiameter (mm) 450
Onbelast toerental (1e stand/2e stand) 4.300 1/min
Teething Gesegmenteerd-brede vertanding
Max werksnelheid 100 m/s
Model 32E
Type DT 900 R
Uitvoering (schuren) Laser welded
Zaagblad-ø (mm) 450