Stelringen
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
Stelringen
37845
37845.400.001
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
Klemstelring met twee binnenzeskantschroeven Automatenstaal 40
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
Automatenstaal
Buitendiameter
70
Info
Speciale kenmerken van klemstelringen:
Eenvoudige montage en demontage, nauwkeurige positionering, zeer sterke spelingsvrije verbinding.
Gelijke verdeling van de klemkracht over de omtrek van de as, compenseert tolerantievariaties.
Ze veroorzaken geen schade aan de as tijdens de montage omdat het materiaal van de as niet vervormd wordt.
De klemstelringen worden geleverd met een binnenzeskantschroef volgens ISO 4762 (DIN 912), klasse 12.9.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
40 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Buitendiameter
70
Info
Speciale kenmerken van klemstelringen:
Eenvoudige montage en demontage, nauwkeurige positionering, zeer sterke spelingsvrije verbinding.
Gelijke verdeling van de klemkracht over de omtrek van de as, compenseert tolerantievariaties.
Ze veroorzaken geen schade aan de as tijdens de montage omdat het materiaal van de as niet vervormd wordt.
De klemstelringen worden geleverd met een binnenzeskantschroef volgens ISO 4762 (DIN 912), klasse 12.9.
Afmetingen
b
14
b (j14)
14
d1
40
d2
70
d2(h13)
70
D (mm)
40
Schroefafmeting
M6x20
Dikte
14
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
37845.400.001
EAN
8715494457064
UBB
500501993272
UNSPSC
31161807