text.skipToContent text.skipToNavigation

Klemstelring met twee binnenzeskantschroeven Automatenstaal 35

  1. Artikelnummer 37845.350.001
  2. EAN 8715494457057
  3. UBB 500501993199
  4. UNSPSC 31161807

Prijs per 
-


Verpakking: 2
Alleen volledige verpakkingen
b 12
d1 35
d2 63
Diameter (mm) 35
Remarks Speciale kenmerken van klemstelringen:
  • Eenvoudige montage en demontage, nauwkeurige positionering, zeer sterke spelingsvrije verbinding.
  • Gelijke verdeling van de klemkracht over de omtrek van de as, compenseert tolerantievariaties.
  • Ze veroorzaken geen schade aan de as tijdens de montage omdat het materiaal van de as niet vervormd wordt.
  • De klemstelringen worden geleverd met een binnenzeskantschroef volgens ISO 4762 (DIN 912), klasse 12.9.
Materiaalsoort Automatenstaal
Buitendiameter 63
Dikte 12
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (j14) 12
d2 (h13) 63
Schroefafmeting M5x20