text.skipToContent text.skipToNavigation

Klemstelring met twee binnenzeskantschroeven Automatenstaal 16


Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort Automatenstaal
Buitendiameter 40
Info Speciale kenmerken van klemstelringen:
  • Eenvoudige montage en demontage, nauwkeurige positionering, zeer sterke spelingsvrije verbinding.
  • Gelijke verdeling van de klemkracht over de omtrek van de as, compenseert tolerantievariaties.
  • Ze veroorzaken geen schade aan de as tijdens de montage omdat het materiaal van de as niet vervormd wordt.
  • De klemstelringen worden geleverd met een binnenzeskantschroef volgens ISO 4762 (DIN 912), klasse 12.9.
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 16 mm
Materiaalsoort Automatenstaal
Buitendiameter 40
Info Speciale kenmerken van klemstelringen:
  • Eenvoudige montage en demontage, nauwkeurige positionering, zeer sterke spelingsvrije verbinding.
  • Gelijke verdeling van de klemkracht over de omtrek van de as, compenseert tolerantievariaties.
  • Ze veroorzaken geen schade aan de as tijdens de montage omdat het materiaal van de as niet vervormd wordt.
  • De klemstelringen worden geleverd met een binnenzeskantschroef volgens ISO 4762 (DIN 912), klasse 12.9.

Afmetingen

b 12
b (j14) 12
d1 16
d2 40
d2(h13) 40
D (mm) 16
Schroefafmeting M5x20
Dikte 12

Artikelnummers

Artikelnummer 37845.160.001
EAN 8715494229425
UBB 500501979669
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.