Pomac Automation B.V.
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
Stelringen
37840
37840.450.001
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
Klemstelring met binnenzeskantschroef Automatenstaal 45
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
Automatenstaal
Buitendiameter
80
Info
Speciale kenmerken van klemstelringen:
Eenvoudige montage en demontage, nauwkeurige positionering, zeer sterke spelingsvrije verbinding.
Gelijke verdeling van de klemkracht over de omtrek van de as, compenseert tolerantievariaties.
Ze veroorzaken geen schade aan de as tijdens de montage omdat het materiaal van de as niet vervormd wordt.
De klemstelringen worden geleverd met een binnenzeskantschroef volgens ISO 4762 (DIN 912), klasse 12.9.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
45 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Buitendiameter
80
Info
Speciale kenmerken van klemstelringen:
Eenvoudige montage en demontage, nauwkeurige positionering, zeer sterke spelingsvrije verbinding.
Gelijke verdeling van de klemkracht over de omtrek van de as, compenseert tolerantievariaties.
Ze veroorzaken geen schade aan de as tijdens de montage omdat het materiaal van de as niet vervormd wordt.
De klemstelringen worden geleverd met een binnenzeskantschroef volgens ISO 4762 (DIN 912), klasse 12.9.
Afmetingen
b
14
b (j14)
14
d1
45
d2
80
d2(h13)
80
D (mm)
45
Schroefafmeting
M6x20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
37840.450.001
EAN
8715492772015
UBB
950356355491
UNSPSC
31161807