text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, binnen sommige productbeschrijvingen is de tekst gedupliceerd. Dit is een fout waar we aan werken, de informatie die u ziet is correct. We verontschuldigen ons voor dit ongemak.

Kimberly-Clark Afvalbakken M

  1. Artikel nummer 9K334938
  2. EAN 5027375007903
  3. UBB 500702909168
  4. UNSPSC 47130000
  5. Fabrikant artikel nr 4505

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Vrijstaande afvalbak voor een praktische en gemakkelijke oplossing voor een juiste afvalverzameling zodat ruimtes schoon en opgeruimd blijven en de hygiëne bevorderd wordt. Dit product is ideaal voor elke commerciële ruimte waar een afvalbak nodig is. De met een veer geladen duwklep is ontworpen om het verzamelen van afval moeiteloos te maken en houdt afval uit het zicht. Het witte, epoxy-gecoate zachtstalen ontwerp is verkrijgbaar in een volume van 60 liter en is duurzaam en corrosiebestendig. Deze omdoos bevat 1 x Kimberly-Clark Professional™ Afvalbak - Metaal, wit, medium. Afvalbakmaat 59, 5 cm (L) x 37, 9 cm (B) x 25, 6 cm (D).

Vrijstaande afvalbak. Inhoud van 60 liter. Met een veer geladen duwklep voor moeiteloze en hygiënische afvalverzameling. Epoxy-gecoat zacht staal.

Kleur Wit