text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, binnen sommige productbeschrijvingen is de tekst gedupliceerd. Dit is een fout waar we aan werken, de informatie die u ziet is correct. We verontschuldigen ons voor dit ongemak.

Kimberly-Clark Afvalbakken M

  1. Artikel nummer 9H700657
  2. EAN 5027375044045
  3. UBB 500702908905
  4. UNSPSC 47130000
  5. Fabrikant artikel nr 8975

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Kimberly-Clark Professional™ biedt een assortiment van vrijstaande afvalbakken voor een praktische en gemakkelijke oplossing voor een juiste afvalverzameling zodat ruimtes schoon en opgeruimd blijven en de hygiëne bevorderd wordt. Dit product is ideaal voor alle toiletruimtes waar een afvalbak nodig is. De drukdeksel met veer is ontworpen om het verzamelen van afval moeiteloos te maken en houdt afval uit het zicht. Het roestvrijstalen ontwerp van 60 liter is duurzaam, corrossiebestendig en eenvoudig te reinigen zonder ophoping van viezigheid. Dit product is onderdeel van ons afgestemde assortiment van dispenserproducten voor de toiletruimte om uw toilet een stijlvolle en professionele uitstraling te geven. Deze omdoos bevat 1 x Kimberly-Clark Professional™ Afvalbak - 60 l, roestvrij staal. Afvalbakmaat 64, 9cm (L) x 35cm (B) x 24, 2cm (D).

Vrijstaande afvalbak. Inhoud van 60 liter. Een veergeladen duwklep voor eenvoudige toegang, terwijl het afval uit het zicht gehouden wordt. Bestand tegen corrosie. Duurzaam en eenvoudig te reinigen zonder ophoping van viezigheid.