Nedtrain Oud
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
Karabijnhaken
16833
16833.080.080
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
Karabijnhaak Staal Elektrolytisch verzinkt 8X80MM
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
Elektrolytisch verzinkt
Info
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
8 mm
Lengte
80 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Afmetingen
d1(min.)
10
d2(min.)
24
d3
8
D (mm)
8
f (min.)
8
L (mm)
80
m (min.)
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
16833.080.080
EAN
8715492593986
UBB
950465010789
UNSPSC
53141506