HERBO BVBA
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
Karabijnhaken
16833
16833.070.070
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
Karabijnhaak Staal Elektrolytisch verzinkt 7X70MM
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
Elektrolytisch verzinkt
Info
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
7 mm
Lengte
70 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Afmetingen
d1(min.)
10
d2(min.)
20
d3
7
D (mm)
7
f (min.)
7
L (mm)
70
m (min.)
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
16833.070.070
EAN
8717077068247
UBB
500645176131
UNSPSC
53141506