Algemeen Allen
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
Karabijnhaken
16833
16833.060.060
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
Karabijnhaak Staal Elektrolytisch verzinkt 6X60MM
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
Elektrolytisch verzinkt
Info
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Lengte
60 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Afmetingen
d1(min.)
9
d2(min.)
17
d3
6
D (mm)
6
f (min.)
5
L (mm)
60
m (min.)
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
16833.060.060
EAN
8715492593979
UBB
950465010607
UNSPSC
53141506