HERBO BVBA
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
Karabijnhaken
16833
16833.100.100
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
Karabijnhaak Staal Elektrolytisch verzinkt 10X100MM
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
Elektrolytisch verzinkt
Info
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
100 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Afmetingen
d1(min.)
15
d2(min.)
30
d3
10
D (mm)
10
f (min.)
10
L (mm)
100
m (min.)
11
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
16833.100.100
EAN
8715492593993
UBB
950465010862
UNSPSC
53141506