Diversen
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
Haken & sluitingen
Karabijnhaken
54123
54123.070.070
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
Karabijnhaak Roestvaststaal (RVS) A4 7X70MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
D1_MM
13
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
70 mm
D1_MM
13
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Afmetingen
A
8
≈ Breukkracht (N)
7500
C
9
D1
13
L (mm)
70
ø
7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54123.070.070
EAN
4043377214652
UBB
500618150022
UNSPSC
31162602
Download extra informatie