HERBO BVBA
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
Karabijnhaken
16733
16733.070.070
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
Karabijnhaak Roestvaststaal (RVS) A4 7X70MM
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
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
7 mm
Lengte
70 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
Afmetingen
d1(min.)
10
d2(min.)
20
d3
7
D (mm)
7
f (min.)
7
L (mm)
70
m (min.)
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
16733.070.070
EAN
8715492593276
UBB
950465021182
UNSPSC
53141506